Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS2542 INA Axiallagerscheibe AS2542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS2542
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000195260000
EAN/GTIN:
     4012802416404
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 42 mm Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 29 mm Laufbahnmaß Ea: 41 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 8400 Bezugsdrehzahl min-1: 3850 Tragzahlen dynamisch: 14,7 kN Tragzahlen statisch: 58 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 5,9 kN Höhe: 1 mm Innendurchmesser d: 25 mm Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
3850
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
5,9 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8400
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Laufbahnmaß Ea:
41 mm
Laufbahnmaß Eb:
29 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,7 kN
Tragzahlen statisch:
58 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, 0000195260000, AS2542, 230AS2542
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3255
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,37*
€ 0,50*
1 Tag
2371
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,37*
€ 0,57*
2 Tage
303
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,57*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,50*
€ 0,77*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5082*
€ 0,7782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 0,37* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.