Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS3047 INA Axiallagerscheibe AS3047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS3047
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000195420000
EAN/GTIN:
     4012802367522
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
Wellenscheibe
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 34 mm Laufbahnmaß Ea: 46 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 7300 Bezugsdrehzahl min-1: 3200 Tragzahlen dynamisch: 16,3 kN Tragzahlen statisch: 70 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 7,1 kN Höhe: 1 mm Außendurchmesser D: 47 mm Innendurchmesser d: 30 mm Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
3200
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
7,1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7300
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Laufbahnmaß Ea:
46 mm
Laufbahnmaß Eb:
34 mm
Tragzahlen dynamisch:
16,3 kN
Tragzahlen statisch:
70 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe ina, axialscheibe, AS3047, 230AS3047, 0000195420000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,46*
€ 0,70*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,70*
Lager 8670
4823
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,47*
€ 0,71*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,58*
€ 0,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 0,47* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.