Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS4565 INA Axiallagerscheibe AS4565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS4565
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000196070000
EAN/GTIN:
     4012802431025
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 50 mm Laufbahnmaß Ea: 63 mm zöllig/metrisch: metrisch Bezugsdrehzahl min-1: 2170 Tragzahlen dynamisch: 30 kN Tragzahlen statisch: 128 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 13,3 kN Bohrungsform: zylindrisch Höhe: 1 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 5100 Außendurchmesser D: 65 mm Innendurchmesser d: 45 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
65 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
2170
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
13,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5100
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Laufbahnmaß Ea:
63 mm
Laufbahnmaß Eb:
50 mm
Tragzahlen dynamisch:
30 kN
Tragzahlen statisch:
128 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 0000196070000, 230AS4565, AS4565
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
410
20
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,23*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,35*
6 Tage
84
1
€ 10,00*
ab € 1,02*
€ 1,60*
1
€ 3,19*
ab € 1,05*
€ 1,63*
1
€ 4,95*
ab € 1,0687*
€ 1,6587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.