Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS5578 INA Axiallagerscheibe AS5578


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS5578
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000196400000
EAN/GTIN:
     4012802431070
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 78 mm Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Innendurchmesser d: 55 mm Bohrungsform: zylindrisch Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 60 mm Laufbahnmaß Ea: 76 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 4250 Bezugsdrehzahl min-1: 1780 Tragzahlen dynamisch: 38 kN Tragzahlen statisch: 186 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 20,3 kN Höhe: 1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
78 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
1780
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
20,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4250
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Laufbahnmaß Ea:
76 mm
Laufbahnmaß Eb:
60 mm
Tragzahlen dynamisch:
38 kN
Tragzahlen statisch:
186 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, 230AS5578, AS5578, 0000196400000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
1
€ 8,90*
ab € 0,99*
€ 1,49*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,49*
Lager 8670
194
10
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,50*
1
€ 3,19*
ab € 1,36*
€ 2,01*
6 Tage
71
1
€ 10,00*
ab € 1,38*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,09* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.