Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS6590 INA Axiallagerscheibe AS6590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS6590
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000196820000
EAN/GTIN:
     4012802431094
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 90 mm Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Innendurchmesser d: 65 mm Bohrungsform: zylindrisch Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 70 mm Laufbahnmaß Ea: 88 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 3650 Bezugsdrehzahl min-1: 1470 Tragzahlen statisch: 255 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 28,5 kN Höhe: 1 mm Tragzahlen dynamisch: 46,5 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
1470
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
28,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3650
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Laufbahnmaß Ea:
88 mm
Laufbahnmaß Eb:
70 mm
Tragzahlen dynamisch:
46,5 kN
Tragzahlen statisch:
255 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, AS6590, 230AS6590, 0000196820000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
161
1
€ 8,90*
ab € 1,29*
€ 1,78*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,80*
Lager 8670
399
10
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 1,91*
4 Tage
671
1
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,13*
5 Tage
832
1
€ 10,00*
ab € 1,76*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,44* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.