Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS80105-HLA INA Axiallagerscheibe AS80105-HLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8a9c54e6c630e9d8886515a4d0cfc6a0_600_600
8a9c54e6c630e9d8886515a4d0cfc6a0_600_600
89665e1a9d767590570d14639395afa2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-230AS80105-HLA
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000197470000
EAN/GTIN:
     4012802710694
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Innendurchmesser d: 80 mm Bohrungsform: zylindrisch Laufbahnmaß Eb: 84 mm Laufbahnmaß Ea: 103 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 3100 Tragzahlen dynamisch: 56 kN Tragzahlen statisch: 280 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 29,5 kN Höhe: 1 mm Außendurchmesser D: 105 mm Bundbreite B1: 1 mm Bezugsdrehzahl min-1: 1280
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
105 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
1280
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
29,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3100
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Laufbahnmaß Ea:
103 mm
Laufbahnmaß Eb:
84 mm
Tragzahlen dynamisch:
56 kN
Tragzahlen statisch:
280 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, 0000197470000, 230AS80105-HLA, AS80105-HLA
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
€ 8,90*
ab € 2,51*
€ 3,40*
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,41*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,68*
€ 3,58*
1 Tag
309
1
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 3,80*
4 Tage
309
1
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,68* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AS80105-HLA (Industrie)
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.