Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS85110 INA Axiallagerscheibe AS85110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS85110
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000197630000
EAN/GTIN:
     4012802710700
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 110 mm Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Innendurchmesser d: 85 mm Bohrungsform: zylindrisch Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 89 mm Laufbahnmaß Ea: 108 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 2950 Bezugsdrehzahl min-1: 1220 Tragzahlen dynamisch: 58 kN Tragzahlen statisch: 290 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 30,5 kN Höhe: 1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
1220
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
30,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2950
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Laufbahnmaß Ea:
108 mm
Laufbahnmaß Eb:
89 mm
Tragzahlen dynamisch:
58 kN
Tragzahlen statisch:
290 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe ina, axialscheibe, 230AS85110, 0000197630000, AS85110
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7
5
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,63*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,81*
5 Tage
340
1
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 5,25*
6 Tage
340
1
€ 10,00*
ab € 3,96*
€ 5,95*
1
€ 3,19*
ab € 4,01*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.