Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AXK0619-TV/0-10 INA Axial-Nadelkranz AXK0619-TV/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073E4_a.png
000073E4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AXK0619-TV/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007937879065
EAN/GTIN:
     4054364220389
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Nadelkranz
Nadelkränze
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 19 mm Axialscheibe: AS0619 Bauart: Axial-Nadelkranz Innendurchmesser d: 6 mm Höhe: 2 mm Bohrungsform: zylindrisch Laufbahnmaß Eb: 7 mm Laufbahnmaß Ea: 18 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Grenzdrehzahl min-1: 18900 Bezugsdrehzahl min-1: 10800 Tragzahlen dynamisch: 6,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,58 kN Baureihe: AXK.. zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 15,5 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
19 mm
Axialscheibe:
AS0619
Bauart:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
AXK..
Bezugsdrehzahl min-1:
10800
Bohrungsform:
zylindrisch
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,58 kN
Grenzdrehzahl min-1:
18900
Höhe:
2 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
18 mm
Laufbahnmaß Eb:
7 mm
Tragzahlen dynamisch:
6,8 kN
Tragzahlen statisch:
15,5 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: nadelkranz ina, nadelkranz, AXK0619-TV/0-10, 230AXK0619-TV/0-10, 0007937879065
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 1,82*
€ 2,72*
1
€ 4,95*
ab € 1,8636*
€ 2,7936*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1,95*
€ 2,92*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,13*
Lager 8670
149
5
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 45 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,99* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.