Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AXK110145-A/0-10 INA Axial-Nadelkranz AXK110145-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073E4_a.png
000073E4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AXK110145-A/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000358079065
EAN/GTIN:
     4012802369045
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 110 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 145 mm Bauart: Axial-Nadelkranz Baureihe: AXK.. Laufbahnmaß Eb: 115 mm Laufbahnmaß Ea: 143 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 2230 Tragzahlen dynamisch: 97 kN Tragzahlen statisch: 620 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 63 kN Käfigwerkstoff: Metall Höhe: 4 mm Bezugsdrehzahl min-1: 890
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
145 mm
Bauart:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
AXK..
Bezugsdrehzahl min-1:
890
Bohrungsform:
zylindrisch
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
63 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2230
Höhe:
4 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Käfigwerkstoff:
Metall
Laufbahnmaß Ea:
143 mm
Laufbahnmaß Eb:
115 mm
Tragzahlen dynamisch:
97 kN
Tragzahlen statisch:
620 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axial-nadellager ina, axial nadelkranz, 230AXK110145-A/0-10, 0000358079065, AXK110145-A/0-10
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 21,13*
€ 27,91*
1 Tag
215
1
€ 7,90*
ab € 21,73*
€ 28,59*
4 Tage
215
1
€ 5,99*
ab € 21,70*
€ 29,43*
1
€ 3,19*
ab € 26,38*
€ 34,51*
Lager 8670
46
1
€ 4,90*
ab € 29,23*
€ 45,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.