Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AXK150190-A/0-10 INA Axial-Nadelkranz AXK150190-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073E4_a.png
000073E4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AXK150190-A/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000359559065
EAN/GTIN:
     4047643173292
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 190 mm Axialscheibe: AS150190 Bauart: Axial-Nadelkranz Baureihe: AXK.. Innendurchmesser d: 150 mm Höhe: 5 mm Bohrungsform: zylindrisch Laufbahnmaß Eb: 156 mm Laufbahnmaß Ea: 187 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 1680 Bezugsdrehzahl min-1: 660 Tragzahlen dynamisch: 143 kN Tragzahlen statisch: 960 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 82 kN Käfigwerkstoff: Metall
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
190 mm
Axialscheibe:
AS150190
Bauart:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
AXK..
Bezugsdrehzahl min-1:
660
Bohrungsform:
zylindrisch
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
82 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1680
Höhe:
5 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Käfigwerkstoff:
Metall
Laufbahnmaß Ea:
187 mm
Laufbahnmaß Eb:
156 mm
Tragzahlen dynamisch:
143 kN
Tragzahlen statisch:
960 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, Zylinderrollenlager, nadelkranz ina, nadelkranz, 230AXK150190-A/0-10, AXK150190-A/0-10, 0000359559065
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 4,95*
ab € 54,46*
€ 65,45*
4 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 52,42*
€ 65,46*
1
€ 3,19*
ab € 62,27*
€ 71,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 61,02*
€ 72,17*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 68,58*
€ 89,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 11 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 16 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.