Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AXK5578-A/0-10 INA Axial-Nadelkranz AXK5578-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073E4_a.png
000073E4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AXK5578-A/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000356029065
EAN/GTIN:
     4012802369472
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2Technische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Metall Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 78 mm Axialscheibe: AS5578 Bauart: Axial-Nadelkranz Baureihe: AXK.. Innendurchmesser d: 55 mm Höhe: 3 mm Bohrungsform: zylindrisch Laufbahnmaß Eb: 60 mm Laufbahnmaß Ea: 76 mm Grenzdrehzahl min-1: 4250 Bezugsdrehzahl min-1: 1780 Tragzahlen dynamisch: 38 kN Tragzahlen statisch: 186 kN zöllig/metrisch: metrisch Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 20,3 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
78 mm
Axialscheibe:
AS5578
Bauart:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
AXK..
Bezugsdrehzahl min-1:
1780
Bohrungsform:
zylindrisch
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
20,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4250
Höhe:
3 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigwerkstoff:
Metall
Laufbahnmaß Ea:
76 mm
Laufbahnmaß Eb:
60 mm
Tragzahlen dynamisch:
38 kN
Tragzahlen statisch:
186 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axial-nadellager ina, axial nadelkranz, AXK5578-A/0-10, 230AXK5578-A/0-10, 0000356029065
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,57*
1
€ 4,95*
ab € 4,018*
€ 5,628*
1 Tag
1495
1
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 5,96*
Lager 8670
16
5
€ 4,90*
ab € 4,20*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,20* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.