| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230AXW20 Herst.-Nr.: 0001134330000 EAN/GTIN: 4012802032833 |
| |
|
| | |
| Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit AxiallagerscheibeTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 38 mm Bauart: Axial-Nadellager Baureihe: AXW.. Bundbreite B1: 3,5 mm Schultermaß D1: 26 mm Laufbahnmaß Eb: 22 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 10500 Bezugsdrehzahl min-1: 4900 Tragzahlen dynamisch: 13,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,75 kN Kombinierbare Nadelhülse: HK2012, HK2016, HK2020, HK2030-ZW Kombinierbare Nadelhülse mit Dichtung: HK1018-RS Kombinierbare Nadelbüchse: BK2016, BK2020 Axialscheibe: AS2035 Höhe: 3,2 mm Laufbahnmaß Ea: 34 mm Tragzahlen statisch: 46,5 kN Kombinierbare Nadellager ohne Innenring: NK18/16, NK18/20 Innendurchmesser d: 20 mm Bohrungsform: zylindrisch Weitere Informationen: | | Anzahl der Reihen: | 1 | Außendurchmesser D: | 38 mm | Axialscheibe: | AS2035 | Bauart: | Axial-Nadellager | Baureihe: | AXW.. | Bezugsdrehzahl min-1: | 4900 | Bohrungsform: | zylindrisch | Bundbreite B1: | 3,5 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 4,75 kN | Grenzdrehzahl min-1: | 10500 | Höhe: | 3,2 mm | Innendurchmesser d: | 20 mm | Kombinierbare Nadelbüchse: | BK2016, BK2020 | Kombinierbare Nadelhülse: | HK2012, HK2016, HK2020, HK2030-ZW | Kombinierbare Nadelhülse mit Dichtung: | HK1018-RS | Kombinierbare Nadellager ohne Innenring: | NK18/16, NK18/20 | Laufbahnmaß Ea: | 34 mm | Laufbahnmaß Eb: | 22 mm | Schultermaß D1: | 26 mm | Tragzahlen dynamisch: | 13,1 kN | Tragzahlen statisch: | 46,5 kN | zöllig/metrisch: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialscheibe, Laufscheibe, Nadelbüchse, Nadelbüchsen, Nadelhülse, Nadellager massiv, nadelbüchsen ina, nadelbüchse, 0001134330000, 230AXW20, AXW20 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 3,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,66* | € 3,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,59* | € 3,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,02* | € 4,03* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,33* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,33* pro Schild) | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|