Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSCA050-HLE INA Rillenkugellager CSCA050-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSCA050-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0034305100000
EAN/GTIN:
     4054362037019
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ina
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCA, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 127 mm Außendurchmesser D: 139,7 mm Breite B: 6,35 mm Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: A Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß d1: 131,7 mm Schultermaß D1: 135 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 4500 kN Tragzahlen statisch: 6400 kN Grenzdrehzahl min-1: 3800 Innendurchmesser zöllig d: 5 zoll Höhe: 6,35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
139,7 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
A
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6,35 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Höhe:
6,35 mm
Innendurchmesser d:
127 mm
Innendurchmesser zöllig d:
5 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
131,7 mm
Schultermaß D1:
135 mm
Tragzahlen dynamisch:
4500 kN
Tragzahlen statisch:
6400 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 625, 230CSCA050-HLE, 0034305100000, CSCA050-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,21*
€ 897,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,22*
€ 773,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,29*
€ 733,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,61*
€ 709,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,15*
€ 665,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.