Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSCG160-HLE INA Rillenkugellager CSCG160-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSCG160-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0026639960000
EAN/GTIN:
     4054362037668
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ina
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCG, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 406,4 mm Höhe: 25,4 mm Außendurchmesser D: 457,2 mm Breite B: 25,4 mm Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: G Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß d1: 425,3 mm Schultermaß D1: 438,4 mm r min: 2 mm Tragzahlen dynamisch: 61000 kN Tragzahlen statisch: 112000 kN Grenzdrehzahl min-1: 1200 Innendurchmesser zöllig d: 16 zoll
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
457,2 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
G
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25,4 mm
Grenzdrehzahl min-1:
1200
Höhe:
25,4 mm
Innendurchmesser d:
406,4 mm
Innendurchmesser zöllig d:
16 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
2 mm
Schultermaß d1:
425,3 mm
Schultermaß D1:
438,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
61000 kN
Tragzahlen statisch:
112000 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 625, 0026639960000, CSCG160-HLE, 230CSCG160-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.151,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.