Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXU065-2RS-HLE INA Vierpunktlager CSXU065-2RS-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXU065-2RS-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0077199060000
EAN/GTIN:
     4054362040088
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 9,53 mm Innendurchmesser zöllig d: 6,5 zoll Breite B: 12,7 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: U Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 165,1 mm Außendurchmesser D: 184,15 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 178,7 mm Schultermaß d1: 168,9 mm r min: 0,38 mm Grenzdrehzahl min-1: 750 Tragzahlen dynamisch: 12900 kN Tragzahlen statisch: 23000 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Außendurchmesser D:
184,15 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
U
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,7 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
750
Höhe:
9,53 mm
Innendurchmesser d:
165,1 mm
Innendurchmesser zöllig d:
6,5 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
0,38 mm
Schultermaß D1:
178,7 mm
Schultermaß d1:
168,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
12900 kN
Tragzahlen statisch:
23000 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 230CSXU065-2RS-HLE, CSXU065-2RS-HLE, 0077199060000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.069,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,76*
€ 1.375,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,53*
€ 1.364,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,60*
€ 1.306,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,29*
€ 1.286,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,55*
€ 1.272,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.