Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230CSXU100-2RS-HLE INA Vierpunktlager CSXU100-2RS-HLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000B111_a.png
0000B111_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230CSXU100-2RS-HLE
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0035132110000
EAN/GTIN:
     4047643181594
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXU..-2RS, Dichtscheiben, MessingblechkäfigTechnische Eigenschaften: Höhe: 9,53 mm Innendurchmesser zöllig d: 10 zoll Breite B: 12,7 mm Bauart: Vierpunktlager Baureihe: U Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 254 mm Außendurchmesser D: 273,05 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Messing Schultermaß D1: 267,6 mm Schultermaß d1: 257,8 mm r min: 0,38 mm Grenzdrehzahl min-1: 450 Tragzahlen dynamisch: 15100 kN Tragzahlen statisch: 35000 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Druckwinkel Alpha °: 30 °
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Außendurchmesser D:
273,05 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
U
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,7 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Grenzdrehzahl min-1:
450
Höhe:
9,53 mm
Innendurchmesser d:
254 mm
Innendurchmesser zöllig d:
10 zoll
Käfigwerkstoff:
Messing
r min:
0,38 mm
Schultermaß D1:
267,6 mm
Schultermaß d1:
257,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
15100 kN
Tragzahlen statisch:
35000 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 230CSXU100-2RS-HLE, 0035132110000, CSXU100-2RS-HLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.574,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.685,76*
€ 2.006,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,11*
€ 1.989,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,10*
€ 1.932,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.595,12*
€ 1.898,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.574,07*
€ 1.873,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.