Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GAY40-XL-NPP-B INA Spannlager GAY40-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A382_a.png
0008A382_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GAY40-XL-NPP-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008802480000
EAN/GTIN:
     4012802794564
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Spannlager GAY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite C: 21 mm Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Innendurchmesser zöllig d: 40 zoll Tragzahlen dynamisch: 34,5 kN Tragzahlen statisch: 19,8 kN Breite B: 39,5 mm Art der Befestigung: Gewindestifte Bauart: Spannlager Baureihe: GAY.. zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt Drehrichtung: wechselnd Mittenmaß A: 8 mm Mittenmaß S: 10,5 mm Schlüsselweite Gewindestift: 4 Schmierbohrung Ca: 6,4 mm Schultermaß d1: 52,4 mm Schultermaß d2: 49,3 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: NPP
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
NPP
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
GAY..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
39,5 mm
Breite C:
21 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
40 mm
Innendurchmesser zöllig d:
40 zoll
Mittenmaß A:
8 mm
Mittenmaß S:
10,5 mm
Ringnut:
nein
Schlüsselweite Gewindestift:
4
Schmierbohrung Ca:
6,4 mm
Schultermaß d1:
52,4 mm
Schultermaß d2:
49,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
34,5 kN
Tragzahlen statisch:
19,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, ina linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, GEHÄUSELAGER, 230GAY40-XL-NPP-B, 0008802480000, GAY40-XL-NPP-B, Y-LAGER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
35
1
€ 4,90*
ab € 12,99*
€ 17,78*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 19,00*
1 Tag
47
1
€ 4,90*
ab € 17,24*
€ 23,00*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 16,76*
€ 23,15*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 17,94*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,99* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.