Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GLE30-XL-KRR-B INA Spannlager GLE30-XL-KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A326_a.png
0008A326_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GLE30-XL-KRR-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008528560000
EAN/GTIN:
     4012802799613
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannlager GLE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite C: 18 mm Art der Befestigung: Mitnehmernut Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: GLE.. zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe Drehrichtung: wechselnd Schultermaß d1: 40,2 mm Schultermaß D1: 52 mm C2: 20,7 mm Innendurchmesser zöllig d: 30 zoll Tragzahlen dynamisch: 20,7 kN Tragzahlen statisch: 11,3 kN Breite B: 36,5 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: KRR Mittenmaß S: 14,5 mm Schmierbohrung Ca: 4,7 mm Mitmehmernut Länge: 8 mm Mitmehmernut Breite: 7 mm Bauart: Spannlager
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
KRR
Art der Befestigung:
Mitnehmernut
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
GLE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
36,5 mm
Breite C:
18 mm
C2:
20,7 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
30 mm
Innendurchmesser zöllig d:
30 zoll
Mitmehmernut Breite:
7 mm
Mitmehmernut Länge:
8 mm
Mittenmaß S:
14,5 mm
Ringnut:
nein
Schmierbohrung Ca:
4,7 mm
Schultermaß d1:
40,2 mm
Schultermaß D1:
52 mm
Tragzahlen dynamisch:
20,7 kN
Tragzahlen statisch:
11,3 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, spannlager, GEHÄUSELAGER, 0008528560000, GLE30-XL-KRR-B, 230GLE30-XL-KRR-B, Y-LAGER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 25,25*
Lager 8670
9
€ 4,90*
ab € 18,95*
€ 25,37*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 21,57*
€ 29,67*
1 Tag
61
€ 4,90*
ab € 22,16*
€ 29,77*
2 Tage
61
€ 7,90*
ab € 24,75*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,95* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.