| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230GYE12-XL-KRR-B Herst.-Nr.: 0009706620000 EAN/GTIN: 4012802821390 |
| |
|
| | |
| Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 27,4 mm Breite C: 27,4 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 40 mm | Breite B: | 27,4 mm | Breite C: | 27,4 mm | Innendurchmesser d: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannlager, 230GYE12-XL-KRR-B, 0009706620000, GYE12-XL-KRR-B |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,50* | € 12,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,83* | € 12,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,06* | € 12,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,31* | € 14,50* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,55* | € 22,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,55* pro Schild) | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|