Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HFL1826-L564 INA Hülsenfreilauf HFL1826-L564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000940C_a.png
0000940C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HFL1826-L564
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0016002140962
EAN/GTIN:
     4047643006354
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Hülsenfreilauf HFL, mit LagerungTechnische Eigenschaften: Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 7500 Tragzahlen dynamisch: 8 kN Tragzahlen statisch: 10,2 kN D: 24 mm r min: 0,3 mm Drehmoment TKN: 24,1 Nm Baureihe: wälzgelagert Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 7500 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 14,2 kN Federausführung: Stahlfeder C: 26 mm Serie: HFL Typ: Hülsenfreilauf Fw: 18 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
wälzgelagert
C:
26 mm
D:
24 mm
Drehmoment TKN:
24,1 Nm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
14,2 kN
Federausführung:
Stahlfeder
Fw:
18 mm
r min:
0,3 mm
Serie:
HFL
Tragzahlen dynamisch:
8 kN
Tragzahlen statisch:
10,2 kN
Typ:
Hülsenfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
7500
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
7500
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, 0016002140962, 230HFL1826-L564, HFL1826-L564
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,04*
€ 17,19*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 14,03*
€ 20,02*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,38*
€ 21,08*
1
€ 8,95*
ab € 15,33*
€ 22,48*
9 Tage
3
1
€ 7,95*
ab € 19,13*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,04* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.