Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK0808-B INA Nadelhülse HK0808-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK0808-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0011976300000
EAN/GTIN:
     4047643185202
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 8 mm Außendurchmesser D: 12 mm Breite B: 8 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 0,4 mm Tragzahlen dynamisch: 2,75 kN Tragzahlen statisch: 2,6 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,29 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 23800 Grenzdrehzahl min-1: 29500
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
12 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
23800
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,29 kN
Grenzdrehzahl min-1:
29500
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,75 kN
Tragzahlen statisch:
2,6 kN
Weitere Suchbegriffe: 230HK0808-B, 0011976300000, HK0808-B
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2996
1
€ 8,90*
ab € 1,11*
€ 1,55*
3 Tage
6155
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,57*
5 Tage
6155
1
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,62*
2 Tage
6155
1
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 1,65*
Lager 8670
652
10
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,71* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.