Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK1012-B-L271 INA Nadelhülse HK1012-B-L271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK1012-B-L271
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0011977380968
EAN/GTIN:
     4054362389422
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 14 mm Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
14 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 230HK1012-B-L271, HK1012-B-L271, 0011977380968
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,75*
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,76*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1,95*
€ 2,92*
1
€ 4,95*
ab € 2,4429*
€ 3,5929*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.