Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK1012-B INA Nadelhülse HK1012-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK1012-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0011977380000
EAN/GTIN:
     4012802368826
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
nadelhülse außen-ø 14mm
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Tragzahlen dynamisch: 5,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 24300 Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 12 mm r min: 0,4 mm Tragzahlen statisch: 6,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,93 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 18400 Innenring: IR7X10X12 Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 14 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
14 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
18400
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,93 kN
Grenzdrehzahl min-1:
24300
Innendurchmesser d:
10 mm
Innenring:
IR7X10X12
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
5,5 kN
Tragzahlen statisch:
6,8 kN
Weitere Suchbegriffe: 0011977380000, 230HK1012-B, HK1012-B
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4718
1
€ 8,90*
ab € 1,48*
€ 2,08*
3 Tage
1237
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,09*
1 Tag
1237
1
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 2,12*
3 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,30*
Lager 8670
297
10
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,83* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.