Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK1522-ZW INA Nadelhülse HK1522-ZW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK1522-ZW
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001810210000
EAN/GTIN:
     4012802437089
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelhülse Außendurchmesser D: 21 mm Tragzahlen statisch: 19,5 kN Laufring: LR12X15X22,5 Baureihe: HK.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 15 mm Breite B: 22 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 13,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,38 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 12300 Grenzdrehzahl min-1: 16500 Innenring: IR12X15X22,5
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
21 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
12300
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
22 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,38 kN
Grenzdrehzahl min-1:
16500
Innendurchmesser d:
15 mm
Innenring:
IR12X15X22,5
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Laufring:
LR12X15X22,5
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
13,4 kN
Tragzahlen statisch:
19,5 kN
Weitere Suchbegriffe: 230HK1522-ZW, HK1522-ZW, 0001810210000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
462
1
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,78*
1 Tag
462
1
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 3,88*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 3,89*
6 Tage
462
1
€ 10,00*
ab € 3,05*
€ 4,20*
Lager 8670
212
5
€ 4,90*
ab € 3,94*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,94* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.