Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK1816-B INA Nadelhülse HK1816-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK1816-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000592850000
EAN/GTIN:
     4012802436891
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelhülse Außendurchmesser D: 24 mm Tragzahlen statisch: 17,3 kN Laufring: LR15X18X16,5 Baureihe: HK.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 18 mm Breite B: 16 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 11,6 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,14 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 10400 Grenzdrehzahl min-1: 14000 Innenring: IR15X18X16,5
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
24 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
10400
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,14 kN
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Innendurchmesser d:
18 mm
Innenring:
IR15X18X16,5
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Laufring:
LR15X18X16,5
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
11,6 kN
Tragzahlen statisch:
17,3 kN
Weitere Suchbegriffe: 230HK1816-B, 0000592850000, HK1816-B
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
70
10
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 2,91*
3 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,97*
2 Tage
501
1
€ 8,90*
ab € 2,18*
€ 2,97*
3 Tage
1359
1
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,04*
2 Tage
1337
1
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,19* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.