Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK2010-B INA Nadelhülse HK2010-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK2010-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0114074500000
EAN/GTIN:
     4047643188425
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 r min: 0,8 mm Bezugsdrehzahl min-1: 10000 Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Außendurchmesser D: 26 mm Breite B: 10 mm Tragzahlen dynamisch: 6,4 kN Tragzahlen statisch: 8,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,04 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Grenzdrehzahl min-1: 12700 Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 20 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
10000
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,04 kN
Grenzdrehzahl min-1:
12700
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
6,4 kN
Tragzahlen statisch:
8,2 kN
Weitere Suchbegriffe: 230HK2010-B, 0114074500000, HK2010-B
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,76*
2 Tage
2106
1
€ 8,90*
ab € 1,98*
€ 2,76*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 2,91*
2 Tage
5074
1
€ 4,90*
ab € 2,17*
€ 2,99*
Lager 8670
28
5
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,19* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.