Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK2512-B INA Nadelhülse HK2512-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK2512-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0034368100000
EAN/GTIN:
     4012802415124
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 12 mm r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 11 kN Tragzahlen statisch: 15,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,99 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 7800 Grenzdrehzahl min-1: 10200 Laufring: LR20X25X12,5 Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 25 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
7800
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,99 kN
Grenzdrehzahl min-1:
10200
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Laufring:
LR20X25X12,5
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
11 kN
Tragzahlen statisch:
15,2 kN
Weitere Suchbegriffe: 230HK2512-B, HK2512-B, 0034368100000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
922
1
€ 8,90*
ab € 2,30*
€ 3,13*
2 Tage
1446
1
€ 4,90*
ab € 2,31*
€ 3,15*
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,17*
Lager 8670
28
5
€ 4,90*
ab € 2,58*
€ 3,46*
3 Tage
1448
1
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,58* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.