Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK2516-B INA Nadelhülse HK2516-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK2516-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0037375190000
EAN/GTIN:
     4012802367553
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 r min: 0,8 mm Bezugsdrehzahl min-1: 7500 Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 16 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 15,6 kN Tragzahlen statisch: 24 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,15 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Grenzdrehzahl min-1: 10200 Laufring: LR20X25X16,5 Innenring: IR20X25X17
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
7500
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,15 kN
Grenzdrehzahl min-1:
10200
Innendurchmesser d:
25 mm
Innenring:
IR20X25X17
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Laufring:
LR20X25X16,5
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
15,6 kN
Tragzahlen statisch:
24 kN
Weitere Suchbegriffe: HK2516-B, 230HK2516-B, 0037375190000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
511
1
€ 8,90*
ab € 2,29*
€ 3,13*
2 Tage
2337
1
€ 4,90*
ab € 2,30*
€ 3,14*
3 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,22*
3 Tage
2337
1
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,39*
Lager 8670
419
5
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,60* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.