Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230HK3026 INA Nadelhülse HK3026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006BAD_a.png
00006BAD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230HK3026
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001738270000
EAN/GTIN:
     4012802415155
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülse HK, 1-reihig, mit KäfigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 37 mm Breite B: 26 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 0,8 mm Tragzahlen dynamisch: 28 kN Tragzahlen statisch: 54 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 7,4 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 6200 Grenzdrehzahl min-1: 8600 Laufring: LR25X30X26,5 Innenring: IR25X30X26,5
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
37 mm
Bauart:
Nadelhülse
Baureihe:
HK..
Bezugsdrehzahl min-1:
6200
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
26 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
7,4 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8600
Innendurchmesser d:
30 mm
Innenring:
IR25X30X26,5
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Laufring:
LR25X30X26,5
r min:
0,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
28 kN
Tragzahlen statisch:
54 kN
Weitere Suchbegriffe: 230HK3026, HK3026, 0001738270000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,49*
€ 4,76*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,76*
1 Tag
1193
1
€ 4,90*
ab € 3,74*
€ 5,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,34*
€ 5,90*
1
€ 3,19*
ab € 4,34*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,49* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.