| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230HK4012-B Herst.-Nr.: 0037376750000 EAN/GTIN: 4047643181488 |
| |
|
| | |
| Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Tragzahlen dynamisch: 14 kN Grenzdrehzahl min-1: 6600 Bauart: Nadelhülse Baureihe: HK.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 12 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech r min: 0,8 mm Tragzahlen statisch: 24,3 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,2 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bezugsdrehzahl min-1: 5200 Laufring: LR35X40X12,5 Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | ohne | Anzahl der Reihen: | 1 | Außendurchmesser D: | 47 mm | Bauart: | Nadelhülse | Baureihe: | HK.. | Bezugsdrehzahl min-1: | 5200 | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 12 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 3,2 kN | Grenzdrehzahl min-1: | 6600 | Innendurchmesser d: | 40 mm | Käfigwerkstoff: | Stahlblech | Laufring: | LR35X40X12,5 | r min: | 0,8 mm | Tragzahlen dynamisch: | 14 kN | Tragzahlen statisch: | 24,3 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0037376750000, HK4012-B, 230HK4012-B |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,85* | € 5,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,87* | € 5,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,77* | € 5,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,03* | € 5,44* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,18* | € 13,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,18* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|