Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR10X14X13-XL INA Innenring IR10X14X13-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR10X14X13-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000204000000
EAN/GTIN:
     4012802711066
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 14 mm Innendurchmesser d: 10 mm Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 13 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Stirnseite mit Fase ja/nein: ja r min: 0,3 mm Lagerluft Kennzeichen: CN obere Toleranz der Laufbahn F: -4 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -18 µm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
14 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
13 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
-4 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-18 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, nadelhülse außen-ø 14mm, 230IR10X14X13-XL, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 0000204000000, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, INNENRING, IR10X14X13-XL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,78*
€ 3,78*
3 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,86*
1 Tag
261
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,06*
1 Tag
261
1
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,27*
1
€ 3,19*
ab € 3,44*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,78* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.