Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR12X16X16-XL INA Innenring IR12X16X16-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR12X16X16-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000206640000
EAN/GTIN:
     4012802431407
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Bauart: Innenring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Außendurchmesser D: 16 mm Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein r min: 0,3 mm obere Toleranz der Laufbahn F: -4 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -18 µm Innendurchmesser d: 12 mm Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 16 mm Stirnseite mit Fase ja/nein: ja Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
16 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
-4 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-18 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, 230IR12X16X16-XL, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 0000206640000, LAUFRING, IR, IR12X16X16-XL, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, INNENRING
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,44*
3 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,00*
2 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 3,05*
€ 4,16*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 4,20*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,86*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 320 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3,86* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.