| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230IR12X16X22-XL Herst.-Nr.: 0000207020000 EAN/GTIN: 4012802711202 |
| |
|
| | |
| Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 16 mm Breite B: 22 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 16 mm | Breite B: | 22 mm | Innendurchmesser d: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,64* | € 5,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,66* | € 5,18* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,32* | € 6,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,22* | € 6,17* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,67* | € 11,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|