| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230IR340X370X80-XL Herst.-Nr.: 0000244220000 EAN/GTIN: 4047643172677 |
| |
|
| | |
| Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 340 mm Außendurchmesser D: 370 mm Breite B: 80 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 370 mm | Breite B: | 80 mm | Innendurchmesser d: | 340 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.096,70* | € 1.162,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.124,07* | € 1.195,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.119,00* | € 1.195,27* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.169,04* | € 1.247,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.276,03* | € 1.359,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|