Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR35X40X20-EGS INA Innenring IR35X40X20-EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR35X40X20-EGS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002502520000
EAN/GTIN:
     4012802720181
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-EGS, zylindrischTechnische Eigenschaften: Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: ja Stirnseite mit Fase ja/nein: ja Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 20 mm r min: 0,3 mm Lagerluft Kennzeichen: CN obere Toleranz der Laufbahn F: 0 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -9 µm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
0 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
ja
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-9 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, IR35X40X20-EGS, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 230IR35X40X20-EGS, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, 0002502520000, INNENRING
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,22*
2 Tage
148
1
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 10,79*
1 Tag
148
1
€ 4,90*
ab € 8,08*
€ 11,03*
5 Tage
148
1
€ 5,99*
ab € 7,89*
€ 11,11*
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 10,26*
€ 19,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.