Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR35X42X36-XL INA Innenring IR35X42X36-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR35X42X36-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000221600000
EAN/GTIN:
     4012802044287
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 42 mm Innendurchmesser d: 35 mm Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Stirnseite mit Fase ja/nein: ja r min: 0,6 mm obere Toleranz der Laufbahn F: 0 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -9 µm Breite B: 36 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
36 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
0 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,6 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-9 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 230IR35X42X36-XL, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, IR35X42X36-XL, INNENRING, 0000221600000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 11,51*
Lager 8670
46
2
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 11,52*
1 Tag
70
1
€ 4,90*
ab € 9,29*
€ 12,43*
1
€ 3,19*
ab € 10,72*
€ 14,33*
1
€ 4,95*
ab € 10,8942*
€ 14,6342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,66* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.