Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR50X55X20-EGS INA Innenring IR50X55X20-EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR50X55X20-EGS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000304730000
EAN/GTIN:
     4012802697964
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-EGS, zylindrischTechnische Eigenschaften: Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: ja Stirnseite mit Fase ja/nein: ja Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 20 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
55 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Oberfläche drallfrei ja/nein:
ja
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 0000304730000, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, 230IR50X55X20-EGS, INNENRING, IR50X55X20-EGS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 11,93*
Lager 8670
73
2
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 11,97*
1
€ 3,19*
ab € 10,82*
€ 14,85*
1
€ 4,95*
ab € 11,0452*
€ 15,1852*
1 Tag
60
1
€ 4,90*
ab € 11,28*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,73* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.