Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR5X8X16-XL INA Innenring IR5X8X16-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR5X8X16-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000200280000
EAN/GTIN:
     4012802710786
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 8 mm Breite B: 16 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 5 mm Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein r min: 0,3 mm obere Toleranz der Laufbahn F: -7 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -23 µm Bohrungsform: zylindrisch Stirnseite mit Fase ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
8 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Innendurchmesser d:
5 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
-7 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-23 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, IR5X8X16-XL, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, LAUFRING, IR, 230IR5X8X16-XL, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, INNENRING, 0000200280000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,28*
Lager 8670
8
5
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,29*
1 Tag
201
1
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,52*
4 Tage
201
1
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,66*
1 Tag
201
1
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.