Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR90X100X26-XL INA Innenring IR90X100X26-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR90X100X26-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000235070000
EAN/GTIN:
     4012802044973
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Breite B: 26 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein r min: 1 mm obere Toleranz der Laufbahn F: -14 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -27 µm Außendurchmesser D: 100 mm Innendurchmesser d: 90 mm Bohrungsform: zylindrisch Stirnseite mit Fase ja/nein: ja Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
26 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
-14 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
1 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-27 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, 230IR90X100X26-XL, NADELLAGER, 0000235070000, INNENRING, IR90X100X26-XL
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 26,47*
€ 33,95*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 26,37*
€ 33,95*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 26,53*
€ 34,95*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 30,98*
€ 39,44*
Lager 8670
62
€ 4,90*
ab € 33,64*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 11 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 21 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.