Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230IR90X100X30-XL INA Innenring IR90X100X30-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230IR90X100X30-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000235150000
EAN/GTIN:
     4012802094954
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR..-XL, zylindrischTechnische Eigenschaften: Bauart: Innenring Baureihe: IR.. Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein r min: 1 mm obere Toleranz der Laufbahn F: -14 µm untere Toleranz der Laufbahn F: -27 µm Außendurchmesser D: 100 mm Innendurchmesser d: 90 mm Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 30 mm Stirnseite mit Fase ja/nein: ja Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
IR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
30 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
obere Toleranz der Laufbahn F:
-14 µm
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
1 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
ja
untere Toleranz der Laufbahn F:
-27 µm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, IR90X100X30-XL, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 230IR90X100X30-XL, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, 0000235150000, INNENRING
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 26,33*
€ 33,77*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 26,39*
€ 33,78*
Lager 8670
127
€ 4,90*
ab € 26,96*
€ 34,47*
1 Tag
60
€ 7,90*
ab € 28,15*
€ 36,10*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 28,24*
€ 36,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,96* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.