Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K10X14X13-TV/0-7 INA Nadelkranz K10X14X13-TV/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K10X14X13-TV/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0005805896063
EAN/GTIN:
     4054362411826
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K..-TV, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Baureihe: K.. Breite B: 13 mm Grenzdrehzahl min-1: 29000 Bauart: Nadelkranz Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 10 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 Tragzahlen dynamisch: 7,5 kN Tragzahlen statisch: 8,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,02 kN Bezugsdrehzahl min-1: 23000 Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 14 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
14 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
23000
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
13 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,02 kN
Grenzdrehzahl min-1:
29000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigbezeichnung:
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Tragzahlen dynamisch:
7,5 kN
Tragzahlen statisch:
8,4 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K10X14X13-TV/0-7, 0005805896063, K10X14X13-TV/0-7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,47*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,21*
1
€ 3,19*
ab € 2,26*
€ 3,30*
1
€ 4,95*
ab € 2,2966*
€ 3,3666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.