Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K110X118X30/0-7 INA Nadelkranz K110X118X30/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K110X118X30/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000170436063
EAN/GTIN:
     4012802698220
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 118 mm Breite B: 30 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 78 kN Tragzahlen statisch: 219 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 29,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 4300 Bezugsdrehzahl min-1: 2750
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
118 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
2750
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
30 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
29,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
110 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
78 kN
Tragzahlen statisch:
219 kN
Weitere Suchbegriffe: 0000170436063, K110X118X30/0-7, 230K110X118X30/0-7
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 70,90*
€ 81,26*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,17*
€ 81,33*
1 Tag
69
€ 4,95*
ab € 71,41*
€ 81,66*
€ 3,19*
ab € 78,36*
€ 89,82*
2 Tage
69
€ 4,90*
ab € 78,22*
€ 89,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.