Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K18X24X12-A/0-7 INA Nadelkranz K18X24X12-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K18X24X12-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0017272906063
EAN/GTIN:
     4012802727043
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Grenzdrehzahl min-1: 21800 Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 18 mm Außendurchmesser D: 24 mm Breite B: 12 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 12,8 kN Tragzahlen statisch: 14,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,12 kN Bezugsdrehzahl min-1: 12700
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
24 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
12700
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,12 kN
Grenzdrehzahl min-1:
21800
Innendurchmesser d:
18 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
12,8 kN
Tragzahlen statisch:
14,9 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K18X24X12-A/0-7, 0017272906063, K18X24X12-A/0-7
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
5
€ 4,90*
ab € 3,49*
€ 4,81*
1 Tag
93
1
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,12*
4 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 5,28*
1
€ 3,19*
ab € 4,37*
€ 6,03*
1
€ 4,95*
ab € 4,4469*
€ 6,1669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.