Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K20X26X13-A/0-7 INA Nadelkranz K20X26X13-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K20X26X13-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001303386063
EAN/GTIN:
     4012802716672
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Baureihe: K.. Breite B: 13 mm Bezugsdrehzahl min-1: 11600 Bauart: Nadelkranz Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 26 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 14,4 kN Tragzahlen statisch: 17,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,33 kN Grenzdrehzahl min-1: 20900
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
11600
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
13 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,33 kN
Grenzdrehzahl min-1:
20900
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
14,4 kN
Tragzahlen statisch:
17,9 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K20X26X13-A/0-7, 0001303386063, K20X26X13-A/0-7
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,92*
€ 5,38*
1 Tag
13
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,47*
4 Tage
273
1
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 6,07*
2 Tage
273
1
€ 7,90*
ab € 4,79*
€ 6,73*
1
€ 3,19*
ab € 4,93*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.