Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K20X26X17-A/0-7 INA Nadelkranz K20X26X17-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K20X26X17-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001942476063
EAN/GTIN:
     4012802894240
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 26 mm Breite B: 17 mm Tragzahlen statisch: 26 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 20900 Bezugsdrehzahl min-1: 11200 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 19,2 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
11200
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
20900
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
19,2 kN
Tragzahlen statisch:
26 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K20X26X17-A/0-7, 0001942476063, K20X26X17-A/0-7
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 5,42*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,44*
1
€ 3,19*
ab € 4,87*
€ 6,76*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,85*
Lager 8670
80
1
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.