Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K22X26X10-A/0-7 INA Nadelkranz K22X26X10-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K22X26X10-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0005725946063
EAN/GTIN:
     4012802721645
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Baureihe: K.. Bauart: Nadelkranz Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 22 mm Außendurchmesser D: 26 mm Breite B: 10 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 9,1 kN Tragzahlen statisch: 13,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,67 kN Grenzdrehzahl min-1: 20400 Bezugsdrehzahl min-1: 11500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
11500
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,67 kN
Grenzdrehzahl min-1:
20400
Innendurchmesser d:
22 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
9,1 kN
Tragzahlen statisch:
13,4 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K22X26X10-A/0-7, 0005725946063, K22X26X10-A/0-7
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,31*
1 Tag
9
1
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,80*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 2,96*
€ 4,20*
1
€ 3,19*
ab € 2,99*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.