Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K22X26X17-A/0-7 INA Nadelkranz K22X26X17-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K22X26X17-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001823116063
EAN/GTIN:
     4012802718232
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 22 mm Außendurchmesser D: 26 mm Breite B: 17 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 13,7 kN Tragzahlen statisch: 22,7 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3 kN Grenzdrehzahl min-1: 20400 Bezugsdrehzahl min-1: 11500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
11500
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
20400
Innendurchmesser d:
22 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
13,7 kN
Tragzahlen statisch:
22,7 kN
Weitere Suchbegriffe: K22X26X17-A/0-7, 0001823116063, 230K22X26X17-A/0-7
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 4,99*
1
€ 3,19*
ab € 4,53*
€ 6,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,41*
€ 6,24*
1
€ 4,95*
ab € 4,6208*
€ 6,3208*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 5,16*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.