Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K42X47X13-A/0-7 INA Nadelkranz K42X47X13-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K42X47X13-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000942426063
EAN/GTIN:
     4012802715903
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 42 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 13 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 17,8 kN Tragzahlen statisch: 33,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,35 kN Grenzdrehzahl min-1: 11000 Bezugsdrehzahl min-1: 6400
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
6400
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
13 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,35 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
42 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
17,8 kN
Tragzahlen statisch:
33,5 kN
Weitere Suchbegriffe: 0000942426063, 230K42X47X13-A/0-7, K42X47X13-A/0-7
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 6,80*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 4,89*
€ 6,83*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 7,01*
1
€ 3,19*
ab € 5,79*
€ 7,99*
Lager 8670
246
1
€ 4,90*
ab € 6,82*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 23 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.