Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K47X52X17-B/0-7 INA Nadelkranz K47X52X17-B/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K47X52X17-B/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0006220526063
EAN/GTIN:
     4012802721973
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Baureihe: K.. Breite B: 17 mm Bauart: Nadelkranz Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 47 mm Außendurchmesser D: 52 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 23,3 kN Tragzahlen statisch: 49 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,1 kN Grenzdrehzahl min-1: 9900 Bezugsdrehzahl min-1: 5800
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
5800
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
6,1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9900
Innendurchmesser d:
47 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
23,3 kN
Tragzahlen statisch:
49 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K47X52X17-B/0-7, 0006220526063, K47X52X17-B/0-7
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,21*
Lager 8670
143
3
€ 4,90*
ab € 5,31*
€ 7,25*
4 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 7,85*
1
€ 3,19*
ab € 6,57*
€ 8,99*
1
€ 4,95*
ab € 6,7135*
€ 9,1935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,31* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.