Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K65X70X20-A/0-7 INA Nadelkranz K65X70X20-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K65X70X20-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002832316063
EAN/GTIN:
     4012802699647
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Baureihe: K.. Grenzdrehzahl min-1: 7300 Breite B: 20 mm Bauart: Nadelkranz Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 70 mm Tragzahlen dynamisch: 30,5 kN Tragzahlen statisch: 77 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 10 kN Bezugsdrehzahl min-1: 4450 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
70 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
4450
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
10 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7300
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
30,5 kN
Tragzahlen statisch:
77 kN
Weitere Suchbegriffe: K65X70X20-A/0-7, 0002832316063, 230K65X70X20-A/0-7
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 13,14*
Lager 8670
127
2
€ 4,90*
ab € 9,56*
€ 13,16*
4 Tage
168
1
€ 5,99*
ab € 10,03*
€ 14,23*
1 Tag
168
1
€ 7,90*
ab € 11,54*
€ 15,79*
1
€ 3,19*
ab € 11,91*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.